产品编号: 566991

紧凑型绒面砂轮 ⌀ 115 mm

品牌: GARANT
形状说明 平
铁含量,硫含量和氯含量 < 0.1
最大圆周速度 60
为材料优化 不锈钢
为材料优化 钢

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有429件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

压实的无纺纤维布,配以树脂粘结的磨料,只需一步工序即可完成材料去除和抛光。

应用:

用于表面和边沿加工,配套用于角磨机(最大转速 10000 1/min)。

技术参数

铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1 %
形状说明
为材料优化
不锈钢; 钢
最大圆周速度
60 m/s
产品类别
紧凑型砂轮

Application Table

铝镁合金
 
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
 
钢材硬度 < 55 HRC
 
钢材硬度 < 60 HRC
 
钢材硬度 < 67 HRC
 
INOC
 
钛合金
 
灰铸铁(球墨铸铁)
 
塑料,玻纤增强塑料
 
油漆
 
通用
 
干
 

Share this product

or copy this link