产品编号: 566987

紧凑型砂轮 直径 × 深 × 高(mm) 150×3×25

品牌: HOLEX
铁含量,硫含量和氯含量 < 0.1
最大圆周速度 60

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有18件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

紧凑型砂轮,采用压实的纤维绒布,加工过程中不会产生高温,因而可以避免退火色。

应用:

用于材料去除,清洁和抛光,适合加工焊缝角,焊点,难以通达的部位,配套用于角磨机(⌀ 125 mm)或者焊缝角磨床(⌀ 150 mm)。

提示:

用于表面打磨的紧凑型无纺材料砂轮参见编号 566991。用于配合磨床的去毛刺和抛光砂轮参见编号 568725、编号 568731 和编号 568741。

技术参数

铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1 %
最大圆周速度
60 m/s
最高转速
7,500 min-¹
产品类别
紧凑型砂轮

Application Table

铝镁合金
 
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
 
钢材硬度 < 55 HRC
 
钢材硬度 < 60 HRC
 
钢材硬度 < 67 HRC
 
INOC
 
钛合金
 
灰铸铁(球墨铸铁)
 
塑料,玻纤增强塑料
 
油漆
 
通用
 
干
 

Share this product

or copy this link