产品编号: 566976

抛光无纺材料(毛毡) 软

品牌: GARANT
最大圆周速度 40
铁含量,硫含量和氯含量 < 0.1
为材料优化 不锈钢
为材料优化 非铁金属和有色金属

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有66件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

垂直于玻璃纤维支承盘设置的毛毡薄片(高度 20 mm),确保了抛光作业过程中最高的灵活性和冷却效果。

应用:

用于抛光不锈钢和有色金属,配合抛光膏,编号 555740 一起使用。
加工速度低的应用(大约 2000 − 3000 rpm)。

技术参数

硬度等级
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1 %
为材料优化
不锈钢; 非铁金属和有色金属
最大圆周速度
40 m/s
产品类别
抛光片

Application Table

铝镁合金
 
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
 
钢材硬度 < 55 HRC
 
钢材硬度 < 60 HRC
 
钢材硬度 < 67 HRC
 
INOC
 
钛合金
 
灰铸铁(球墨铸铁)
 
铜锌合金
 
湿,最大
 

Share this product

or copy this link