产品编号: 566672 180

托盘 硬度高/肋条结构 180 mm

品牌: HOLEX
最大圆周速度 80

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有104件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

纤维砂轮支撑轮片,特别耐高温。特殊的设计,能够充分发挥纤维砂轮的性能。
坚硬、不会变形的纤维砂轮支撑轮片。支承面带有肋骨结构,在边沿和表面研磨过程中可以为磨料提供理想的支承。特制塑料,温度耐抗性特别好。特别适合开展粒度介于 36 至 60 的研磨与粗加工

技术参数

硬度等级
外径
180 mm
螺纹
M14
最大圆周速度
80 m/s
最高转速
8,500 min-¹
产品类别
托盘

Share this product

or copy this link