产品编号: 567802

尼龙搭扣砂轮 ABRANET® ⌀ 125 mm

品牌: MIRKA
最大圆周速度 40
铁含量,硫含量和氯含量 < 0.1
磨料缩写 A

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有2,492件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

尼龙搭扣砂轮由涂有磨料的聚酰胺织物制成,呈网状结构,有数千个孔。

优点:

  • 防尘打磨:极少的工作空间和环境要求。
  • 砂轮无堵塞(避免了表面光洁瑕疵和灰尘球)。
  • 保证在较小的磨料损耗前提下改进表面质量
  • 高效率 − 切削率根据表面会成倍提升。

应用:

打磨漆面、填充面、底漆、(纤维增强)塑料、有色金属和铝合金、家具部件。

技术参数

磨料缩写
A
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1 %
驱动装置
偏心磨机
最大圆周速度
40 m/s
产品类别
尼龙搭扣砂轮

Application Table

铝镁合金
 
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
铜锌合金
 
塑料,玻纤增强塑料
 
木材
 
油漆
 
干
 

Share this product

or copy this link