产品编号: 567792

尼龙搭扣砂轮(CER)Hookit 775L 多孔设计 ⌀ 150 mm

品牌: 3M
铁含量,硫含量和氯含量 < 0.1
磨料缩写 陶瓷
最大圆周速度 40

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有6,577件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

魔术搭扣砂轮片,带有稳定的薄片基层。不易沾染灰尘的涂层,可以避免过早出现阻塞的现象。背面采用魔术搭扣设计。

优点:

  • 得益于出色的磨料支承,磨削结果更加均匀。
  • 边缘受力时的抗拉强度得到优化。

应用:

适用于木材,漆面,金属和塑料表面,适合进行干式和湿式加工。
高精度磨料 Cubitron™ II,优势体现在大面积加工领域(板材加工),归功于更快的材料去除更均匀的表面加工效果。

技术参数

磨料
Cubitron™ II
磨料缩写
陶瓷
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1 %
驱动装置
偏心磨机
最大圆周速度
40 m/s
产品类别
尼龙搭扣砂轮

Application Table

铝镁合金
 
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
 
钢材硬度 < 55 HRC
 
钢材硬度 < 60 HRC
 
钢材硬度 < 67 HRC
 
INOC
 
钛合金
 
铜锌合金
 
塑料,玻纤增强塑料
 
木材
 
油漆
 
通用
 
湿,最大
 
干
 

Share this product

or copy this link