产品编号: 567728 127

尼龙搭扣抛光片, 软 127 mm

品牌: 3M
最大圆周速度 40

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有447件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
127
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

毛毡砂轮片,用于 经过打磨表面的抛光,配合使用抛光膏,编号 555740 和 552420 UNI。将带有文字标记的一面安装到支承盘上。
柔软且易弯曲(黑/白抛光片)。

应用:

适用于抛光油漆和金属。

技术参数

硬度等级
软质夹头
砂轮直径
127 mm
驱动装置
角磨机
最大圆周速度
40 m/s
推荐的转速
1,500 min-¹ - 1,700 min-¹
产品类别
抛光轮

Share this product

or copy this link