产品编号: 563411

小型切割砂轮 1.1 mm SG 特薄型

品牌: Pferd
为材料优化 不锈钢
铁含量,硫含量和氯含量 < 0.1
最大圆周速度 80
推荐的攻角 90
磨料缩写 A

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有657件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

  • 切割砂轮的粒度、粘结、参与磨削过程的辅料以及加固,都针对相应的应用领域进行了最佳匹配,从而实现卓越的切割能力和使用寿命。
  • 薄型切割砂轮(0.8 mm / 1.0 mm / 1.6 mm)尤其适用于以低发热量进行快速无毛刺切割。如使用较旧的角磨机,则应注意准确装夹。砂轮厚度 2.0 mm 及以上的切割砂轮具有较好的侧面稳定性、刚性和使用寿命。
  • 类型:切割砂轮,直头(类型 41)或弯头(类型 42)。

超薄型小型切割砂轮专门用于难以通达的部位,配合气动或者电动直头磨机使用。配套使用夹紧芯轴,编号 563415。

规格说明:

A60P-SG STEELOX。

提示:

砂轮厚度应至少为被切割材料厚度的 20%。使用降低了切削线速度的不锈钢切割砂轮。

技术参数

磨料缩写
A
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1 %
推荐的攻角
90 °
为材料优化
不锈钢
最大圆周速度
80 m/s
产品类别
切割片

Application Table

铝镁合金
 
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
 
钢材硬度 < 55 HRC
 
钢材硬度 < 60 HRC
 
钢材硬度 < 67 HRC
 
INOC
 
钛合金
 
灰铸铁(球墨铸铁)
 
铜锌合金
 
塑料,玻纤增强塑料
 
通用
 
干
 

Share this product

or copy this link