产品编号: 568463
品牌: GARANT
磨料缩写 陶瓷
铁含量,硫含量和氯含量 < 0.1

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有25件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

扇形分布的砂布叶片,以磨辊的转轴为中心。标准尺寸 ⌀ 100×100 mm,或者窄型 ⌀ 100×50 mm,用来加工小的表面。装夹孔 ⌀ 19 mm,带有多重楔槽。

应用:

陶瓷磨料(CER),特别适合加工不锈钢和镍基合金。材料去除率高,加工时不会产生高温。

提示:

为了补偿直径 100×50 mm 窄型磨辊的宽度,请使用间隔环套装,编号 568439。

Application Table

> Please select a variant for the specific user table

Share this product

or copy this link