产品编号: 566312

千叶砂轮 SLTflex(CER),M14 螺纹装夹 ⌀ 115 mm

品牌: LUKAS
为材料优化 不锈钢
最大圆周速度 80
磨料缩写 陶瓷
螺纹 M14
铁含量,硫含量和氯含量 < 0.1

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有61件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

镰刀形的叶片(获得专利),和径向上同一根高强度的玻纤增强塑料芯体相结合。没有支撑盘的设计,因而叶片可以非常的突出。面层厚度特别大。M14 装夹螺纹,无需装夹螺帽。
陶瓷磨料(CER),具有研磨效果的面层,适合高硬加工。

应用:

用于加工难以通达的部位,轮廓打磨和焊缝角的加工。叶片突出量大,因而可以实现柔和的打磨效果。

技术参数

磨料缩写
陶瓷
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1 %
螺纹
M14
为材料优化
不锈钢
最大圆周速度
80 m/s
产品类别
千叶砂轮

Application Table

铝镁合金
 
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
 
钢材硬度 < 55 HRC
 
钢材硬度 < 60 HRC
 
钢材硬度 < 67 HRC
 
INOC
 
钛合金
 
灰铸铁(球墨铸铁)
 
铜锌合金
 
干
 

Share this product

or copy this link