产品编号: 566295

专用千叶砂轮片(ZA) 叶片凸出 ⌀ 125 mm

品牌: GARANT
最大圆周速度 80
为材料优化 不锈钢
为材料优化 钢
磨料缩写 ZA
铁含量,硫含量和氯含量 < 0.1

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有1,538件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

千叶砂轮,叶片突出长度特别大(10 mm)。材料去除能力强,使用寿命长,归功于高品质的锆石刚玉(ZA),配以坚固的混合基层。具有打磨效果的涂层,确保作业过程中不会产生高温。
  • 倾斜的形状,用于边缘/焊缝加工和平面打磨,倾角 15−25°。

应用:

特别适合频繁交变的打磨作业,适用于表面和轮廓打磨,以及加工难以通达的部位,例如打磨角焊缝。

技术参数

磨料缩写
ZA
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1 %
为材料优化
不锈钢; 钢
最大圆周速度
80 m/s
产品类别
千叶砂轮

Application Table

钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
 
钢材硬度 < 55 HRC
 
钢材硬度 < 60 HRC
 
钢材硬度 < 67 HRC
 
INOC
 
钛合金
 
灰铸铁(球墨铸铁)
 
通用
 
干
 

Share this product

or copy this link