产品编号: 554034

Combidisc® CONTOUR 砂轮 直径 60 mm

品牌: Pferd
磨料缩写 A

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有292件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

快速更换系统,带有塑料螺纹(Roloc™,Combidisc® CDR),可以实现打磨工具可靠的更换,为此,只需用手“转一下”即可,因而最大程度地节省了时间。
打磨片突出并且边沿呈波浪形,用于高精度的打磨,适合加工轮廓和凹面。

应用:

用于合理有效地打磨小范围表面,即使对变化的轮廓型面,也能打磨。由于减少了换装时间,从而降低了多阶段作业流程所花费的成本。
配合软质磨盘,编号 554091 50 使用。

提示:

Roloc™ Bristle-Disc 参见 573510 ff。

技术参数

磨料
氧化铝(A)
磨料缩写
A
最高转速
20,000 min-¹
产品类别
砂轮

Application Table

铝镁合金
 
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
 
钢材硬度 < 55 HRC
 
钢材硬度 < 60 HRC
 
INOC
 
钛合金
 
灰铸铁(球墨铸铁)
 
铜锌合金
 
干
 

Share this product

or copy this link