产品编号: 553875 20X63

锥形磨套(CER),粒度 40 粗 20X63 mm

品牌: HOLEX
磨料缩写 陶瓷

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有259件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
20X63
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

采用耐撕扯的材料,完全使用人造树脂粘结,使用寿命长,磨料粘附性良好。
陶瓷磨料(CER),带有具有研磨作用的涂层,对于坚硬且难以加工的材料,例如不锈钢,可以确保研磨时不会产生高温,同时保证最高的材料去除率。
通过橡胶体的延展,使得磨套在高转速条件下能够被紧固。可以充分利用磨套的整个宽度;同时,磨套不仅防滑,而且更换也十分快速方便(通过朝槽纹方向旋转完成拆装)。必须配合经过研磨加工的磨套支承系统使用。

应用:

磨套主要被应用于平面打磨作业,可以实现很高的材料去除率 − 包括在边沿上。

适合于:

打磨棒,编号 553830。

技术参数

磨料
陶瓷磨料
磨料缩写
陶瓷
粒度
40
粒度
套筒形状
圆锥形
最大套筒直径
20 mm
套筒宽度
63 mm
产品类别
打磨套筒

Application Table

铝镁合金
 
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
 
钢材硬度 < 55 HRC
 
钢材硬度 < 60 HRC
 
钢材硬度 < 67 HRC
 
INOC
 
钛合金
 
灰铸铁(球墨铸铁)
 
铜锌合金
 
干
 

Spare parts

Share this product

or copy this link