产品编号: 552750

金刚石磨头 硬焊 D427 D

品牌: GARANT
磨料缩写 D

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有123件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

经过精磨的坯料,带有金刚石镀层,采用真空硬焊工艺。

优点:

  • 相比电镀打磨头,因磨粒大范围凸出(约 70% 的磨粒从基材中凸出)且基材更厚,切割效果更佳。
  • 开放式结构D427 粗粒度可降低打磨温度并尽可能减少磨粒消耗。

应用:

手工操作,安装到工业机械臂或者 CNC 磨床上,用于粗磨加工,可以实现理想的材料去除率。切边,轮廓铣削,适合加工复合材料(玻纤和碳纤增强塑料),纤维玻璃,石墨,蜂巢式材料。

提示:

其他粒度,特殊型式,或者带有内冷、针对固定安装应用的打磨头承索。

技术参数

磨料
金刚石
磨料缩写
D
产品类别
打磨头

Application Table

塑料,玻纤增强塑料
 
15
石材
 
15
湿,最大
 
干
 

Share this product

or copy this link