产品编号: 552695 ZY1401

金刚石磨头 电镀 D64 ZY1401

品牌: GARANT
磨料缩写 D

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有5件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
ZY1401
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

经过精磨的坯料,带有金刚石镀层。非常适合进行切削加工以及理想的耐久性,归功于电镀镍接合。

应用:

手工操作,安装到工业机械臂或者内圆和 CNC 磨床上,用于精磨钻孔,圆弧,轮廓以及去毛刺和倒角加工。
适用于硬质合金,工业陶瓷,灰铸铁和球墨铸铁,玻璃,玻纤/碳纤增强塑料。
推荐的圆周速度:金刚石干式加工 8-18 m/s,金刚石湿式加工 15-25 m/s。

提示:

金刚石打磨块参见编号 559000;金刚石锉刀参见编号 529150。

技术参数

磨料
金刚石
磨料缩写
D
形状说明
磨垫
头部直径
14 mm
头部长度
1 mm
总长度
36 mm
柄直径
3 mm
产品类别
打磨头

Application Table

硬质合金(HM)
 
15
塑料,玻纤增强塑料
 
15
石材
 
15
湿,最大
 
干
 

Share this product

or copy this link