产品编号: 554044

绒布抛光打磨片 SC-DR 直径 25.4 mm

品牌: 3M Roloc™
磨料缩写 A
铁含量,硫含量和氯含量 < 0.1

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有1,818件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

快速更换系统,带有塑料螺纹(Roloc™,Combidisc® CDR),可以实现打磨工具可靠的更换,为此,只需用手“转一下”即可,因而最大程度地节省了时间。
通用且性能优异的尼龙绒布。

应用:

用于清洁,去油脂,以及金属表面的锈迹和油漆处理。
用于合理有效地打磨小范围表面,即使对变化的轮廓型面,也能打磨。由于减少了换装时间,从而降低了多阶段作业流程所花费的成本。

提示:

Roloc™ Bristle-Disc 参见 573510 ff。

技术参数

磨料
尼龙无纺布
磨料缩写
A
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1 %
最高转速
25,000 min-¹
产品类别
纤维打磨垫

Application Table

铝镁合金
 
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
 
钢材硬度 < 55 HRC
 
钢材硬度 < 60 HRC
 
钢材硬度 < 67 HRC
 
INOC
 
钛合金
 
灰铸铁(球墨铸铁)
 
铜锌合金
 
塑料,玻纤增强塑料
 
木材
 
石材
 
油漆
 
通用
 
湿,最大
 
干
 

Share this product

or copy this link