产品编号: 556087

绒布打磨布卷 115 mm × 10 m

品牌: GARANT
铁含量,硫含量和氯含量 < 0.1

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有219件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

Durable Flex 高性能无纺材料,磨料分布特别致密,直达纤维材料的深度。创新的无纺材料结构,确保了强劲的研磨特性,理想的使用寿命,不会导致堵塞,同时还能够保证更均匀的加工效果。理想的柔韧度,方便在难以通达部位的作业。
高性能无纺布,磨料分布特别致密,直达纤维材料的深度。特殊的无纺布结构,确保强劲的研磨特性,理想的使用寿命,不会导致堵塞,同时还能够保证更均匀的磨削效果。

优点:

  • 与工件形状相匹配。
  • 开放式结构可防止堵塞,并减少发热。
  • 均匀且可重复的抛光效果。
  • 干湿两用。
  • 没有易受到腐蚀的组成部分。

应用:

可以徒手,配合打磨块,编号 556020 或者安装到振动打磨机上使用。

技术参数

铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1 %
辊子宽度
115 mm
卷长
10 m
产品类别
绒布打磨布卷 Durable Flex

Application Table

铝镁合金
 
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
 
钢材硬度 < 55 HRC
 
钢材硬度 < 60 HRC
 
钢材硬度 < 67 HRC
 
INOC
 
钛合金
 
灰铸铁(球墨铸铁)
 
铜锌合金
 
塑料,玻纤增强塑料
 
木材
 
石材
 
油漆
 
通用
 
湿,最大
 
干
 

Share this product

or copy this link