产品编号: 558481

粗绒砂带(A) 20×520 mm

品牌: HOLEX
铁含量,硫含量和氯含量 < 0.1
磨料缩写 A

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有115件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

人造尼龙粗绒材质,带有人造树脂粘结的磨料,使用寿命长,均匀的表面抛光效果,发热量小。

应用:

用于研磨粗表面,可产生质量稳定的表面。可以用于清除锈膜,轻微污染和褪除色漆。

技术参数

磨料缩写
A
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1 %
砂带宽度
20 mm
砂带长度
520 mm
产品类别
砂带

Application Table

铝镁合金
 
15
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
10
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
 
10
钢材硬度 < 55 HRC
 
10
钢材硬度 < 60 HRC
 
10
钢材硬度 < 67 HRC
 
10
INOC
 
10
钛合金
 
10
灰铸铁(球墨铸铁)
 
10
铜锌合金
 
10
塑料,玻纤增强塑料
 
10
木材
 
10
油漆
 
10
通用
 
10
干
 

Share this product

or copy this link