产品编号: 550305 15

磨头套装 细 15

品牌: Pferd
磨料缩写 陶瓷

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有29件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
15
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

打磨头,采用混合磨料(AW-CER)硬度为 J。柔性粘结的白色优质刚玉陶瓷微结晶烧结刚玉,具有良好的自锐性,可以保证稳定的材料去除率,同时在加工过程中有不会产生高温(Pferd 的命名为 AWCO)。
最常用类型及尺寸的磨头套装产品。

应用:

用于加工难以切削加工的超级合金,例如钛合金、镍基钴基合金以及淬硬钢。
推荐的切削速度 30 − 50 m/s。

供货范围:

每种型式的打磨头各 1 根。ZY0205 / ZY0306 / ZY0408 / ZY0510 / ZY0613 / ZY0816 / ZY1303 / ZY2006 / KU03 / KU06 / KU08 / SP0306 / SP0408 / SP0613 / SP0816.

技术参数

磨料
陶瓷磨料(CER)
磨料缩写
陶瓷
粒度
柄直径
3 mm
柄长
30 mm
打磨头数量
15
产品类别
打磨头

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
35
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
28
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
22
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
8
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
6
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
8
通用
 
油
 
湿,最大
 

Share this product

or copy this link