产品编号: 557630

砂纸套装,50 件套 14 孔

品牌: VSM

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有41件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

韧性好的 E 型砂纸,采用刚玉磨料(KP508E)。配套安装到震动磨机上。
用于夹紧在超精磨机上。

应用:

用于金属和硬木的打磨。

技术参数

宽度
115 mm
长度
280 mm
产品类别
尼龙搭扣砂纸

Application Table

铝镁合金
 
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
 
钢材硬度 < 55 HRC
 
钢材硬度 < 60 HRC
 
钢材硬度 < 67 HRC
 
INOC
 
湿,最大
 
干
 

Share this product

or copy this link