产品编号: 558399

砂带,陶瓷磨料 XK870T 6×610 mm

品牌: VSM
铁含量,硫含量和氯含量 < 0.1
磨料缩写 陶瓷

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有540件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

XK870 砂带,采用具有自锐性的陶瓷磨料(CER),切割性能和使用寿命俱佳。起到研磨作用的辅料层(TOP Size)不仅起到冷却的作用,而且还能提高切削加工性能。
T 型基底(坚固柔软),适合配套手操磨机使用。

应用:

用于加工各类钢件,尤其适合加工难以加工的材料,例如不锈钢,镍基合金,铬金属,钛金属,铝金属。

提示:

其他粒度,材质和尺寸请详询,前提条件是要满足制造商的最低起订量。如果订购时没有进行说明,交付时将默认为标准砂带。用于抛光机的砂带参见编号 568526。

技术参数

磨料
陶瓷磨料
磨料缩写
陶瓷
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1 %
砂带宽度
6 mm
砂带长度
610 mm
产品类别
砂带

Application Table

铝镁合金
 
35
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
32
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
 
20
钢材硬度 < 55 HRC
 
32
钢材硬度 < 60 HRC
 
25
钢材硬度 < 67 HRC
 
20
INOC
 
18
钛合金
 
10
灰铸铁(球墨铸铁)
 
30
铜锌合金
 
35
通用
 
湿,最大
 
干
 

Share this product

or copy this link