产品编号: 553822

千叶打磨轮(ZA),粒度 80 中等

品牌: HOLEX
磨料缩写 ZA

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有199件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

通过橡胶体的延展,使得磨套在高转速条件下能够被紧固。可以充分利用磨套的整个宽度;同时,磨套不仅防滑,而且更换也十分快速方便(通过朝槽纹方向旋转完成拆装)。必须配合经过研磨加工的磨套支承系统使用。
紧密地绕着一根芯体布置的打磨片,采用锆石刚玉磨料(ZA)。通过打磨片均匀的磨损,使得总是会有新的打磨片加入到打磨作业当中,继而成倍延长使用寿命,同时提高材料去除率。

应用:

磨套主要被应用于平面打磨作业,可以实现很高的材料去除率 − 包括在边沿上。
对于高强度的平面打磨作业,可以作为打磨棒或者千叶砂轮的备选方案。必须配合装夹工具的旋转方向使用。旋转方向在套筒的芯体上进行了标记。

适合于:

打磨套轮,编号 553600。

技术参数

磨料
锆刚玉
磨料缩写
ZA
套筒形状
圆柱形
产品类别
扇形打磨套筒

Application Table

铝镁合金
 
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
 
钢材硬度 < 55 HRC
 
钢材硬度 < 60 HRC
 
INOC
 
钛合金
 
灰铸铁(球墨铸铁)
 
干
 

Share this product

or copy this link