产品编号: 558765 100X40

修磨油石 − Original Arkansas(白色),粒度 8000 100X40 mm

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有8件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
100X40
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

天然石料(原产阿肯色州),成分为超细石英岩,边沿特别稳定。用于加工出最精细的表面,同时确保研磨加工不留毛刺。粒度 5000(预磨),粒度 8000(抛光)。

应用:

用于刀具或工具的去毛刺,磨锋利,细磨倒角。用于对模型制造孔,表面和边的再次修整。也用于精加工和抛光面的改进。最好与油,石蜡或水配合使用。

提示:

略微加入机油提高了工具寿命和锐磨性能。

技术参数

磨料
阿肯色石英岩
粒度
8,000
粒度
抛光
型式
圆凿
宽度
40 mm
长度
100 mm
颜色
白色
产品类别
修磨锉

Application Table

铝镁合金
 
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
 
钢材硬度 < 55 HRC
 
钢材硬度 < 60 HRC
 
钢材硬度 < 67 HRC
 
硬质合金(HM)
 
INOC
 
钛合金
 
灰铸铁(球墨铸铁)
 
铜锌合金
 
塑料,玻纤增强塑料
 
通用
 
湿,最大
 
干
 

Share this product

or copy this link