产品编号: 547105

铣刀磨头套装 5 件套,STEEL 刃型 − 粗

品牌: Pferd
柄直径 6

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有3件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

PFERD 打磨棒是在最先进的 CNC 机床上采用高品质的硬质合金加工而成,韧性良好,切刃边沿稳定性一流。如果头部直径大约柄部直径的话,那么,柄部将采用钢材质;否则,柄部同样也采用硬质合金。
创新的刃型,可以确保极高的切削效率,同时还能实现低噪音运行及良好的导向。凭借理想的切屑(不会形成尖锐的切屑)能够获得出色的表面质量。柄部直径 ⌀ 6 mm。
套装,带精选常见规格的打磨头。柄部直径 mm。

应用:

刃型 STEEL,特别适合加工钢和铸钢。
不仅适合手动操作,也适合在工业领域中的自动机械操作,几乎可以加工任何材料。用于去毛刺,倒棱,清除飞边,焊缝和表面处理。

供货范围:

各 1 件,编号 547100 规格尺寸 A1225;C1225;D1210;G1225;F1225。

技术参数

刃型缩写
齿形精度
刀具材料
硬质合金
柄直径
6 mm
打磨头数量
5

Application Table

钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
 
钢材硬度 < 55 HRC
 
钢材硬度 < 60 HRC
 
钢材硬度 < 67 HRC
 
灰铸铁(球墨铸铁)
 

Share this product

or copy this link