产品编号: 541510

铣刀磨头套装 10 件套,Z7 − 中等,交错齿

品牌: HOLEX
柄直径 6

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有3件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

最常用类型及尺寸的打磨头套装产品。柄部 ⌀ 6 mm。
柄部直径 6 mm。

应用:

不仅适合手动操作,也适合在工业领域中的自动机械操作,几乎可以加工任何材料。用于去毛刺,倒棱,清除飞边,焊缝和表面处理。

供货范围:

各 1 件,编号 540750 规格尺寸 AS0616;AS1020;AS1225;C0616;C1225;D1009;G0618;G1630;F1225;M1020。

技术参数

刃型缩写
Z7
齿型
十字形齿
齿形精度
中等
刀具材料
硬质合金
柄直径
6 mm
打磨头数量
10

Share this product

or copy this link