产品编号: 546970

小型铣刀磨头套装,10 件套 Z7 − 中等,交错齿

品牌: HOLEX
柄直径 3

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有2件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

HOLEX 打磨头由高性能硬质合金制成,韧性好,切削刃稳定性高,专为现代化的数控机床设计。如果头部直径大于刀柄直径,则刀柄为钢制,否则同样由硬质合金制成。
最常用类型和尺寸的小型打磨头套装产品。柄部 ⌀ 3 mm。

应用:

不仅适合手动操作,也适合在工业领域中的自动机械操作,几乎可以加工任何材料。用于去毛刺,倒棱,清除飞边,焊缝和表面处理。

供货范围:

各 1 件,编号 546910 规格尺寸 A0313;AS0313;C0313;D0302;D0403;E0307;F0313;G0313;H0307;M0311。

技术参数

刃型缩写
Z7
齿型
十字形齿
齿形精度
中等
刀具材料
硬质合金
柄直径
3 mm
打磨头数量
10

Share this product

or copy this link