产品编号: 546908

小型打磨头 Z9 − 超粗(有色金属 / 铝合金) 硬质合金

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有185件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期4-6周左右
货期6-8周左右
货期详询
添加到商品清单
Share product
品牌: GARANT
Rezalni material HM

信息

  • Rezalni material HM

描述

技术说明:

GARANT 打磨头由高性能硬质合金制成,韧性好,切削刃稳定性高,专为现代化的数控机床设计。如果头部直径大于刀柄直径,则刀柄为钢制,否则同样由硬质合金制成。
硬质合金小型打磨棒,柄部直径 3 mm。

应用:

不仅适合手动操作,也适合在工业领域中的自动机械操作,几乎可以加工任何材料。用于去毛刺,倒棱,清除飞边,焊缝和表面处理。

Application Table

> 请为指定用户表选择变量

Share this product

or copy this link