产品编号: 546910

小型打磨头 Z7 − 中等,交错齿 硬质合金

品牌: HOLEX

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有679件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

HOLEX 磨头由高效硬质合金制成,韧性好,切削刃稳定性高,专为现代化的数控机床设计。如果头部直径大于刀柄直径,则刀柄为钢制,否则同样由硬质合金制成。
硬质合金小型打磨棒,柄部 ⌀ 3 mm。

应用:

不仅适合手动操作,也适合在工业领域中的自动机械操作,几乎可以加工任何材料。用于去毛刺,倒棱,清除飞边,焊缝和表面处理。

技术参数

刀具材料
硬质合金
产品类别
打磨头

Application Table

钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
 
钢材硬度 < 55 HRC
 
钢材硬度 < 60 HRC
 
INOC
 
钛合金
 
灰铸铁(球墨铸铁)
 
通用
 

Share this product

or copy this link