产品编号: 519280 200

通用型手锉 200 mm

品牌: HOLEX

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有2件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
200
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

用途广泛的 4 合 1 通用型手锉,一面扁平,另一面呈半圆形,分别采用两种不同的锉纹。
锉纹:用于塑料和软质金属,粗锉纹:用于木材加工。

供货范围:

配套带有魔术搭扣的尼龙袋。

技术参数

横截面
19×5 mm
总长度
200 mm
产品类别
多用途锉刀

Application Table

钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
 
钢材硬度 < 55 HRC
 
钢材硬度 < 60 HRC
 
灰铸铁(球墨铸铁)
 
铜锌合金
 

Spare parts

Share this product

or copy this link