产品编号: 518975

小型锉套装,6 件套 配套塑料袋

品牌: DICK
标准 DIN 7283

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有7件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

锁孔锉是在高精度自动机床上生产加工的。它能保证理想的锉削性能和使用寿命。毛坯经过冲压和研磨加工,并且通过特种机床,加工出精确的锉纹,不仅分布密度均匀,而且深度也十分均匀。成品锉刀带有理想的锉齿齿型,专门用于对应的锉刀类型。锁孔锉可以保证平整光洁的锉削加工表面。
各 1 把锁孔锉,扁平尖锉纹,扁平钝锉纹,半圆形,圆形,三角型,四方形。
不包括锉柄在内的长度 100 mm,锉纹 2。
配有双组份塑料手柄。

技术参数

标准
DIN 7283
小型锉数量
6
产品类别
锁孔锉

Application Table

铝镁合金
 
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
 
钢材硬度 < 55 HRC
 
INOC
 
灰铸铁(球墨铸铁)
 
铜锌合金
 
塑料,玻纤增强塑料
 
木材
 

Spare parts

Share this product

or copy this link