产品编号: 086017

UNO plus 通用手扳葫芦,带圆形钢制链条

品牌: Yale
价格未定

UNO plus 通用手扳葫芦,带圆形钢制链条

描述

技术说明:

钢制结构,坚固紧凑。灵活的链条释放机构。用于链条无故障移动的链条导引装置。

应用:

标准型轻便的通用手扳葫芦可多用途使用。

提示:

螺纹负载压力制动器的功能原理是:轴向的制动压力是通过负载本身产生的,因此,它和负载的大小呈正比。在任何位置上都能可靠的承受负载;在锪孔时,必须克服制动扭矩和负载扭矩之间的差值。所有 Yale 多用途设备均配有。
自动链条释放可以快速释放无负载链条,施加负载时螺纹负载压力制动自动启动并安全承受载荷。
安全脱扣(根据需要选配)能够避免过载,继而可以延长起重工具的使用寿命。
loading spinner image
loading spinner image