产品编号: 086087 0-1000

GYA-63 液压计 0-1000 巴

品牌: Yale
价格未定

GYA-63 液压计 0-1000 巴

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
0-1000

描述

技术说明:

套装组成部分包括接头和配套的甘油阻尼液压计。油嘴接头螺纹 3/8-NPT 内径/外径。技术参数:直径 63 mm;精度 1.6%。
所有构件和加装件都符合公制标准,从而可以大大简化安装和维护保养作业,同时还使得零备件的采购变得十分方便。100% 兼容市场上常见的各类 700 bar 液压系统。

应用:

液压计套装适用于所有手动泵,编号 086050。

提示:

封闭系统出厂预先安装,充油和排气。

技术参数

压力表显示范围
0 bar - 1,000 bar
loading spinner image
loading spinner image