产品编号: 086012

AL 通用手扳葫芦,带圆形钢制链条

品牌: Yale
价格未定

AL 通用手扳葫芦,带圆形钢制链条

描述

技术说明:

坚固耐用的铝合金结构,构造紧凑,自身重量极轻。灵活的链条释放机构。滚针轴承便于轻松运转。壳体中的链条导引装置用于无绞结链条运行。

应用:

主要适于很小起重力的移动使用

提示:

螺纹负载压力制动器的功能原理是:轴向的制动压力是通过负载本身产生的,因此,它和负载的大小呈正比。在任何位置上都能可靠的承受负载;在锪孔时,必须克服制动扭矩和负载扭矩之间的差值。所有 Yale 多用途设备均配有。
自动链条释放可以快速释放无负载链条,施加负载时螺纹负载压力制动自动启动并安全承受载荷。
安全脱扣(根据需要选配)能够避免过载,继而可以延长起重工具的使用寿命。
loading spinner image
loading spinner image