产品编号: 086174

黄色吊带 3000 kg,双层

品牌: Yale
价格未定

黄色吊带 3000 kg,双层

描述

技术说明:

特别耐磨损的吊带(欧洲标准的吊带,符合 EN 1492-1 标准要求,类型为 B2)。两端带有收窄并且进行了强化的起重吊环。

应用:

用于提升大型部件,易于连接和释放负载。

技术参数

带宽
90 mm
承载能力,单头,直型,WLL
3,000 kg
承载能力,单头,打结,WLL
2,400 kg
承载能力,双头,WLL,不超过 7°
6,000 kg
承载能力,双头,WLL,7° − 45°
4,200 kg
承载能力,双头,WLL,45° − 60°
3,000 kg
loading spinner image
loading spinner image