产品编号: 086014 0,25

链条吊具 BRAVO™ 采用圆钢链条 0,25 t

品牌: Tractel
价格未定

链条吊具 BRAVO™ 采用圆钢链条 0,25 t

根据需求
货期2-3天
库存还有59件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
0,25

描述

技术说明:

装置采用钢板壳体,重量特别轻,标准化的 K 链条释放机构,高度小,可以旋转的锻造挂钩。
特别紧凑的装置(长度 240 mm)。

应用:

多用途通用手扳葫芦即使在恶劣条件下也可使用。

提示:

螺纹负载压力制动器的功能原理是:轴向的制动压力是通过负载本身产生的,因此,它和负载的大小呈正比。在任何位置上都能可靠的承受负载;在锪孔时,必须克服制动扭矩和负载扭矩之间的差值。所有 Yale 多用途设备均配有。
自动链条释放可以快速释放无负载链条,施加负载时螺纹负载压力制动自动启动并安全承受载荷。
安全脱扣(根据需要选配)能够避免过载,继而可以延长起重工具的使用寿命。
根据需要可提供带过载保护(滑动离合器)的手扳葫芦。

技术参数

正常举升高度条件下的重量
2.4 kg
链条数
1
承重量
250 kg
正常举升高度
1.5 m
挂钩之间的最小长度
240 mm
链条许用
外壳材料
承重量 t
0.25 t
loading spinner image
loading spinner image