产品编号: 086008 1

运输台车,型号 LFL 可旋转滚轮 1 t

品牌: Yale
价格未定

运输台车,型号 LFL 可旋转滚轮 1 t

根据需求
货期2-3天
库存还有11件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
1

描述

技术说明:

无需维护保养的台车模块,用于运输中等重量物品。耐磨损的尼龙滚轮及防滑橡胶面层可以单独或组合成一套系统。
带有四个可以摆转或者可以旋转的滚轮。

技术参数

制造商名称
LFL-1-4
高度
120 mm
长度
430 mm
宽度
340 mm
轮子直径
75 mm
轮子宽度
46 mm
轮子数量
4
承重量
1 t
重量
14 kg
loading spinner image
loading spinner image