产品编号: 086132 3

自动捆绑带,25 mm 3 m

品牌: Yale

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有442件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
3
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

带有棘轮功能的捆绑带,提供实用的自动收起功能。通过 EN 12195-2 标准审核。
  • 可以便捷固定住载荷。

  • 伸缩自如,无级可调。

  • 按下按钮,即可便捷收起。

  • 耐磨损的捆绑带,采用聚酯材料。

宽度 25 mm,带有 2 个带有塑料套膜的 S 型钩,长度 3 m。

技术参数

长度
3 m
带宽
25 mm
最大吊索强度 LC
300 daN
标准
EN12195-2
产品类别
吊装带

Share this product

or copy this link