产品编号: 086070

空心活塞汽缸 YCS

品牌: Yale
价格未定

空心活塞汽缸 YCS

描述

技术说明:

Yale 液压工具,采用高品质的 CrMo 钢,在“弹性区间”内可以明显提高强度,因而可以大幅延长使用寿命。所有构件和加装件都符合公制标准,从而可以大大简化安装和维护保养作业,同时还使得零备件的采购变得十分方便。100% 兼容所有 700 bar 液压系统。
由于带有中心通孔,因此,这款液压汽缸特别适合需要借助螺纹轴施加很大的拉力的应用。快速接头。
所有构件和加装件都符合公制标准,从而可以大大简化安装和维护保养作业,同时还使得零备件的采购变得十分方便。100% 兼容市场上常见的各类 700 bar 液压系统。

应用:

底脚螺栓预紧,轴承,轴线和轴体压入压出,齿轮和滑轮脱离,以及重型构件的牵引或推移。

供货范围:

配有 3/8-NPT 压力接头。出厂交付的产品可以立即投入使用,也就是说,配套提供连接套,经过淬硬加工的钢制压力件(冲模)和紧固用螺纹。不配套提供连接管道和适配器。

提示:

封闭系统出厂预先安装,充油和排气。
液压手泵参见编号 086050;液压软管,编号 086081。
loading spinner image
loading spinner image