产品编号: 086035

环链电动葫芦 CPV VEGO

品牌: Yale
价格未定

环链电动葫芦 CPV VEGO

描述

技术说明:

电动链式起重器带有起重钩,采用坚固且可靠的设计。内置终端限位开关用于限制起重钩的最低和最高位置,从而延长了摩擦离合器、电机和壳体的使用寿命。起吊机组 1 Am,同一速度条件下的忙闲比为 50%,标准工作电压(400 V/50 Hz)。得到改进的作业安全性归功于 42 V 接触器控制系统,封闭式控制开关防护等级 IP65,电机 IP55。

提示:

提供 2 档速度(微动行程),其他升降高度,带有行走机构和采用 230 V 电源的产品变型承索。
loading spinner image
loading spinner image