产品编号: 086081

液压软管 HHC

品牌: Yale
价格未定

液压软管 HHC

描述

技术说明:

带有编号 086085_M1 快速接头(油缸端)和 3/8-NPT 外螺纹接头(泵端)。外径 ⌀ 14 mm;内径 ⌀ 6.3 mm(标准内径);爆裂压力 2800 bar;最小弯曲半径 R =100 mm。
包含安装完整的液压系统(泵,油缸,软管),交货时包括产品的安装,加油和排气。
所有构件和加装件都符合公制标准,从而可以大大简化安装和维护保养作业,同时还使得零备件的采购变得十分方便。100% 兼容市场上常见的各类 700 bar 液压系统。

提示:

封闭系统出厂预先安装,充油和排气。
loading spinner image
loading spinner image