产品编号: 086082

液压螺纹接合 FY

品牌: Yale
价格未定

液压螺纹接合 FY

描述

技术说明:

用于液压组件的多种连接。
所有构件和加装件都符合公制标准,从而可以大大简化安装和维护保养作业,同时还使得零备件的采购变得十分方便。100% 兼容市场上常见的各类 700 bar 液压系统。

供货范围:

配有 3/8-NPT 压力接头。产品交付后即可立即投入使用,包含连接套、经过淬硬加工的钢质压力件(冲模)和紧固螺纹,不提供连接管和转接头。

提示:

封闭系统出厂预先安装,充油和排气。
loading spinner image
loading spinner image