产品编号: 086050

液压手动泵 HPS

品牌: Yale
价格未定

液压手动泵 HPS

描述

技术说明:

所有构件和加装件都符合公制标准,从而可以大大简化安装和维护保养作业,同时还使得零备件的采购变得十分方便。100% 兼容市场上常见的各类 700 bar 液压系统。
2 档手动泵 带有快速档(规格尺寸 1/0.7 除外)。从 1 档至 2 档的切换是自动进行的。配有限压阀,可以在 0 − 700 巴之间进行设置。整体金属构造配有可以进行精调的排放阀,排气和注油螺钉,在手压杆上还提供吊环。

供货范围:

包括注油,不含压力表。

提示:

封闭系统出厂预先安装,充油和排气。
液压手泵参见编号 086050,液压软管,编号 086081;压力计,编号 086087。
loading spinner image
loading spinner image