产品编号: 086019 0,25

正齿轮滑轮组 Tralift™ 0,25 t

品牌: Tractel
价格未定

正齿轮滑轮组 Tralift™ 0,25 t

根据需求
货期2-3天
库存还有8件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
0,25

描述

技术说明:

所有圆柱齿轮和滑车组都在工厂中进行过超载测试,并带有用户使用手册和测试合格证。
整体钢结构。所有滚动部件上采用滚针和滚珠轴承。自动的摩擦片制动。可以 360° 旋转的锻造承重钩。

提示:

承重量最高 20 吨,链箱和过载防护承索。

技术参数

外壳材料
整体钢铁材质
额定负载下的提升力
11 daN
正常举升高度
3 m
链条数
1
承重量
250 kg
承重量 t
0.25 t
正常举升高度条件下的重量
3.2 kg
loading spinner image
loading spinner image