产品编号: 086240

圆形吊索,紫色 1000 kg

价格未定

圆形吊索,紫色 1000 kg

描述

技术说明:

耐抗性极好的圆形吊索(EN 1492-2),带无缝且耐磨损的单保护层。

应用:

用于提升和移动部件。

提示:

交付的产品可以吊举的最大载荷:150 t(聚酯),180 t(Dyneema)。

技术参数

吊索宽度
46 mm
承载能力,单头,直型,WLL
1,000 kg
承载能力,单头,打结,WLL
1,000 kg
承载能力,双头,WLL,不超过 7°
2,000 kg
承载能力,双头,WLL,7° − 45°
1,400 kg
承载能力,双头,WLL,45° − 60°
1,020 kg
loading spinner image
loading spinner image