产品编号: 086285

圆形吊索,橙色 10 000 kg

价格未定

圆形吊索,橙色 10 000 kg

描述

技术说明:

耐抗性极好的圆形吊索(EN 1492-2),带无缝且耐磨损的单保护层。

应用:

用于提升和移动部件。

提示:

交付的产品可以吊举的最大载荷:150 t(聚酯),180 t(Dyneema)。

技术参数

承载能力,双头,WLL,45° − 60°
10,000 kg
承载能力,单头,打结,WLL
8,000 kg
承载能力,单头,直型,WLL
10,000 kg
吊索宽度
91 mm
承载能力,双头,WLL,不超过 7°
20,000 kg
承载能力,双头,WLL,7° − 45°
14,000 kg
loading spinner image
loading spinner image