产品编号: 086437

吊装链条 3 束

品牌: Dolezych
价格未定

吊装链条 3 束

描述

技术说明:

吊装链条,配置为 H 级(获得德国职业保险协会的许可)。
高强度的链条吊具配有叉形钩 GS。

提示:

其他尺寸和规格(例如安全起重钩)承索。

技术参数

链条直径
10 mm
承重量 WLL β = 0° – 45°
6,700 kg
承重量 WLL β = 45° – 60°
4,750 kg
loading spinner image
loading spinner image