产品编号: 077848 SET

E Cut 锯片系列,木材 + 金属 6 件套 SET

品牌: Fein

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
SET
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

6 件套 E-Cut 浸入式锯片,用于锯切木材和金属。

适合于:

市面上所有 FEIN 多功能刀具和所有其他常见多功能刀具。

供货范围:

E-Cut 长效锯片(50×35 mm,50×65 mm)各 2 片;E-Cut 通用锯片(55×28 mm,55×44 mm)各 1 片。

技术参数

夹头
SLP
规格
套件

Share this product

or copy this link