产品编号: 079690 22290

魔术搭扣砂盘 DynaMaze ⌀ 150 mm 22290

品牌: Dynabrade
价格未定

魔术搭扣砂盘 DynaMaze ⌀ 150 mm 22290

根据需求
货期2-3天
库存还有115件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
22290

描述

技术说明:

全新的 DynaMaze 魔术搭扣砂盘,采用创新布局的粉尘通道,以及 6 个冲孔,确保了理想的抽排。⌀ 150 mm,高度 10 mm。
适用于 5/16 英寸的机器支座。

适合于:

偏心砂磨机,编号 079655 和 079656。

提示:

适用于魔术搭扣无纺材料砂轮,编号 566902 − 556950。

技术参数

外径
150 mm
高度
10 mm
制造商名称
22290
loading spinner image
loading spinner image