产品编号: 077835 85

高速钢锯片套装 85 mm

品牌: Fein
价格未定

高速钢锯片套装 85 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有16件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
85

描述

适合于:

SuperCut, MultiMaster, MultiTalent.

技术参数

内容
5
材料
厚度不超过 1 mm 的板材、塑料、玻纤增强塑料、木材、油灰、有色金属
夹头
SL
锯片直径
85 mm
loading spinner image
loading spinner image