产品编号: 078543 ATTIX5

车间用套装 ATTIX5

品牌: Nilfisk®

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有23件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
ATTIX5
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

额外的抽吸套装,配套用于编号 078541 和编号 078542,广泛适用于车间环境。

供货范围:

  • 抽吸软管 4 m,直径 36 mm。
  • 不锈钢手持弯型和加长管 2×500 mm。
  • 专业地面吸嘴 360 mm 和塑料缝隙吸嘴 300 mm。
  • 橡胶倾斜管喷嘴 190 mm。

技术参数

制造商名称
ATTIX5
适合于
ATTIX 33-2HIC、44-2LICM、751-11、961-01

Share this product

or copy this link